「スリング」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。
用途一般玉掛け作業
種別両端アイ形
材質ポリエステル
厚さ(mm)8
等級JIS3等級
一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。
体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。
NETIS登録商品 KTK-170004-A
用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A
用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
質量(kg)42.4
長さ(m)10
使用荷重(t)11.5
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
質量(kg)13.3
長さ(m)4
使用荷重(t)7.6
ワイヤー径(Φmm)26
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
質量(kg)21.3
長さ(m)6
使用荷重(t)8.81
ワイヤー径(Φmm)28
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
質量(kg)15.3
長さ(m)2.5
使用荷重(t)11.5
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
質量(kg)46.6
長さ(m)4
使用荷重(t)22.3
ワイヤー径(Φmm)45
アイ部幅(mm)340
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)680
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
質量(kg)97
長さ(m)8
使用荷重(t)27.6
ワイヤー径(Φmm)50
アイ部幅(mm)400
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)800
1本
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
質量(kg)36.6
長さ(m)6
使用荷重(t)14.5
ワイヤー径(Φmm)36
アイ部幅(mm)280
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)560
1本
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
質量(kg)40.9
長さ(m)5
使用荷重(t)17.6
ワイヤー径(Φmm)40
アイ部幅(mm)300
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)600
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
質量(kg)26.6
長さ(m)2.5
使用荷重(t)17.6
ワイヤー径(Φmm)40
アイ部幅(mm)300
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)600
1本
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
質量(kg)20.7
長さ(m)4
使用荷重(t)11.5
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
質量(kg)61.1
長さ(m)6
使用荷重(t)22.3
ワイヤー径(Φmm)45
アイ部幅(mm)340
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)680
1本
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
質量(kg)31.5
長さ(m)7
使用荷重(t)11.5
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
質量(kg)90.2
長さ(m)10
使用荷重(t)22.3
ワイヤー径(Φmm)45
アイ部幅(mm)340
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)680
1本
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
質量(kg)22.5
長さ(m)4.5
使用荷重(t)11.5
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
質量(kg)15.8
長さ(m)5
使用荷重(t)7.6
ワイヤー径(Φmm)26
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
質量(kg)58.1
長さ(m)8
使用荷重(t)17.6
ワイヤー径(Φmm)40
アイ部幅(mm)300
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)600
1本
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
質量(kg)39.3
長さ(m)3
使用荷重(t)22.3
ワイヤー径(Φmm)45
アイ部幅(mm)340
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)680
1本
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
質量(kg)8.6
長さ(m)2
使用荷重(t)7.6
ワイヤー径(Φmm)26
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
質量(kg)52.1
長さ(m)3
使用荷重(t)27.6
ワイヤー径(Φmm)50
アイ部幅(mm)400
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)800
1本
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
質量(kg)75.7
長さ(m)8
使用荷重(t)22.3
ワイヤー径(Φmm)45
アイ部幅(mm)340
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)680
1本
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
質量(kg)26.9
長さ(m)8
使用荷重(t)8.81
ワイヤー径(Φmm)28
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
質量(kg)32
長さ(m)5
使用荷重(t)14.5
ワイヤー径(Φmm)36
アイ部幅(mm)280
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)560
1本
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
質量(kg)41.1
長さ(m)7
使用荷重(t)14.5
ワイヤー径(Φmm)36
アイ部幅(mm)280
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)560
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
質量(kg)10
長さ(m)2
使用荷重(t)8.81
ワイヤー径(Φmm)28
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
質量(kg)27.4
長さ(m)4
使用荷重(t)14.5
ワイヤー径(Φmm)36
アイ部幅(mm)280
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)560
1本
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
質量(kg)10
長さ(m)2.5
使用荷重(t)7.6
ワイヤー径(Φmm)26
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
質量(kg)17.1
長さ(m)3
使用荷重(t)11.5
ワイヤー径(Φmm)32
アイ部幅(mm)240
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)480
1本
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
質量(kg)42.9
長さ(m)3.5
使用荷重(t)22.3
ワイヤー径(Φmm)45
アイ部幅(mm)340
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)680
1本
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
質量(kg)46.7
長さ(m)6
使用荷重(t)17.6
ワイヤー径(Φmm)40
アイ部幅(mm)300
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)600
1本
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
質量(kg)70.1
長さ(m)5
使用荷重(t)27.6
ワイヤー径(Φmm)50
アイ部幅(mm)400
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)800
1本
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
質量(kg)106
長さ(m)9
使用荷重(t)27.6
ワイヤー径(Φmm)50
アイ部幅(mm)400
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)800
1本
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
質量(kg)24.1
長さ(m)7
使用荷重(t)8.81
ワイヤー径(Φmm)28
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
質量(kg)68.4
長さ(m)7
使用荷重(t)22.3
ワイヤー径(Φmm)45
アイ部幅(mm)340
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)680
1本
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
質量(kg)18.2
長さ(m)6
使用荷重(t)7.6
ワイヤー径(Φmm)26
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
質量(kg)63.9
長さ(m)9
使用荷重(t)17.6
ワイヤー径(Φmm)40
アイ部幅(mm)300
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)600
1本
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
質量(kg)10.9
長さ(m)3
使用荷重(t)7.6
ワイヤー径(Φmm)26
アイ部幅(mm)220
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)440
1本
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
質量(kg)54.9
長さ(m)10
使用荷重(t)14.5
ワイヤー径(Φmm)36
アイ部幅(mm)280
端末両端圧縮止め
アイの長さ(mm)560
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ