カテゴリ

  • 物流用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 大綱
  • BIGM(丸山製作所)(164)
  • エスコ(117)
  • RS PRO(97)
  • アイビッグ(48)
  • KTM(44)
  • SMC(42)
  • MV AGUSTA(31)
  • 大阪魂(29)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • DUCATI(20)
  • WPH(20)
  • TDT(田野井)(16)
  • 千代田通商(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • OHSATO(大里)(14)
  • LORLIN(11)
  • 由良産商(11)
  • アラム(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6x8」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX6m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX6m 2本組大綱
4,998税込5,498
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.76長さ(m)6使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
高強度6x37 かがやき 30mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX8m大綱
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
質量(kg)31.3長さ(m)8使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
高強度6x37 かがやき 40mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 40mmX8m大綱
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)58.9長さ(m)8使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
高強度6x37 かがやき 28mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 28mmX8m大綱
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)27長さ(m)8使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 26mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 26mmX8m大綱
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)22.9長さ(m)8使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
高強度6x37 かがやき 36mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 36mmX8m大綱
93,980税込103,378
1本
翌々日出荷
質量(kg)46.5長さ(m)8使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
高強度6x37 かがやき 32mmX8m 大綱高強度6x37 かがやき 32mmX8m大綱
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.7長さ(m)8使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX4m 2本組大綱
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.9長さ(m)4使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1m 2本組大綱
2,598税込2,858
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.62長さ(m)1使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX2m 2本組大綱
2,998税込3,298
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.06長さ(m)2使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX3m 2本組大綱
3,598税込3,958
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.48長さ(m)3使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX1.5m 2本組大綱
2,898税込3,188
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.84長さ(m)1.5使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX5m 2本組大綱
4,398税込4,838
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.34長さ(m)5使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
m6x15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6x15