カテゴリ

  • 物流用品(302)
  • 空調・電設資材(52)
絞り込み
ブランド
  • 大綱
  • モノタロウ(18)
  • DAIKO(大光電機)(972)
  • DAIKO(大興)(15)
  • 大黒工業(491)
  • 第一精工(372)
  • ARCOLECTRIC(243)
  • SMC(240)
  • ARCOL(OHMITE)(205)
  • WEIDMULLER(183)
  • 日大工業(110)
  • 西日本セフティデンキ(60)
  • 大研化成工業(51)
  • TRUSCO(42)
  • ダイコー(40)
  • P・O・Pプロダクツ(36)
  • KOA(29)
  • VISHAY(22)
  • サカエ(21)
  • ドラパス(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daiko」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラッククレーン用ワイヤ 大綱トラッククレーン用ワイヤ大綱(2件のレビュー)
21,880税込24,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。
用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
オールマイトロープ HMPE 大綱オールマイトロープ HMPE大綱(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1本
翌々日出荷
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
オールマイトロープ HMPE 大綱オールマイトロープ HMPE大綱(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
SuperMa×ロープ 大綱SuperMa×ロープ大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など破断荷重(t)4.2ロープ径(Φmm)6
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め大綱
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKAJIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
用途一般玉掛け作業等
高強度6×37 かがやき 大綱高強度6×37 かがやき大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
ステンレスワイヤ 10mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX20m大綱
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)8.38長さ(m)20ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
黒染めワイヤロープ 3mmX30m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX30m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.63長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
ステンレスワイヤ 12mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX10m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.84長さ(m)10ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 4mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX50m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.36長さ(m)50ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 5mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX20m大綱
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.1長さ(m)20ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
三菱ホイスト交換用ワイヤ 大綱三菱ホイスト交換用ワイヤ大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
黒染めワイヤロープ 3mmX20m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX20m大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.42長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
ステンレスワイヤ 8mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX20m大綱
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.38長さ(m)20ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 4mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX20m大綱
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.34長さ(m)20ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 6mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 6mmX20m大綱
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.04長さ(m)20ロープ径(Φmm)6構成7×19破断荷重(kg)24.6
ステンレスワイヤ 4mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX10m大綱
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)0.671長さ(m)10ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kN)10.7
日立ホイスト交換用ワイヤ 大綱日立ホイスト交換用ワイヤ大綱
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ
黒染めワイヤロープ 2mmX10m 大綱黒染めワイヤロープ 2mmX10m大綱
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
質量(kg)0.15長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)2構成6×7破断荷重(kg)238
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX1m 2本組大綱
1,798税込1,978
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.92長さ(m)1使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
ステンレスワイヤ 9mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX20m大綱
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)6.8長さ(m)20ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 12mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX30m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)17.5長さ(m)30ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX4m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX4m 2本組大綱
6,698税込7,368
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)3.3長さ(m)4使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
ステンレスワイヤ 10mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX100m大綱
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)41.9長さ(m)100ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
ステンレスワイヤ 5mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 5mmX10m大綱
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.05長さ(m)10ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
ステンレスワイヤ 9mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX50m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)17長さ(m)50ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX1m 2本組大綱
4,198税込4,618
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.14長さ(m)1使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX2m 2本組大綱
1,998税込2,198
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.64長さ(m)2使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
高強度6x37 かがやき 30mmX3m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX3m大綱
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.2長さ(m)3使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
ステンレスワイヤ 8mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 8mmX100m大綱
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)20.7長さ(m)100ロープ径(Φmm)8構成7×19破断荷重(kg)46.1
ステンレスワイヤ 9mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 9mmX10m大綱
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.4長さ(m)10ロープ径(Φmm)9構成7×19破断荷重(kg)58.4
ステンレスワイヤ 4mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX30m大綱
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.01長さ(m)30ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)1長さ(m)20破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
黒染めワイヤロープ 3mmX100m 大綱黒染めワイヤロープ 3mmX100m大綱
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)2.1長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)3構成6×7破断荷重(kg)536
JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX2m 2本組大綱
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.86長さ(m)2使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX3m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX3m 2本組大綱
5,998税込6,598
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)2.58長さ(m)3使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX2m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX2m 2本組大綱
2,298税込2,528
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)1.5長さ(m)2使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
ステンレスワイヤ 12mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX20m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)11.7長さ(m)20ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 10mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 10mmX10m大綱
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)4.19長さ(m)10ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
高強度6x37 かがやき 大綱高強度6x37 かがやき大綱
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
用途一般玉掛け作業、重量物吊り等使用荷重(t)1.73ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240