金属検出可能な結束バンドです。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途食品製造加工装置、医製薬装置のケーブル・ホースの結束施工に
材質本体:ポリアミド
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。金属検出可能です。
用途KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用
材質本体:ポリプロピレン(PP)
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途食品製造加工装置、医製薬製造装置の制御盤に。配線孔数の削減用
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。外径5~16mmの配線が可能、貫通穴25mmに押し込み施工です。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用
トラスコ品番368-7416
材質本体:エラストマ
色グレー
タイプグロメット
寸法H(mm)11
適合板厚(mm)1.5-4.0
外径(Φmm)32
穴数1
取付ねじ25mm
ねじ寸法(mm)M25×1.5
適合ケーブル外径(Φmm)最大16
縦(mm)11
適合電線径(Φmm)5~16
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)25.3
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
金属検出可能な結束バンドの固定具です。シール貼付またはM4皿ネジ固定可能です。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途結束バンドの固定用
トラスコ品番368-7419
材質本体:ポリアミド
長さ(mm)27
幅(mm)27
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用
材質本体:エラストマ
色グレー
穴数1個
縦(mm)11
H(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚1.5-4.0mm