カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • KOGI
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(7)
  • AIR MASTER(5)
  • マキタ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • GREAT TOOL(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • EARTH MAN(1)
  • E-Value(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジマック(1)
  • UNITED(1)
  • RELIEF(1)
  • 栗田製作所(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • パオック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアガン 風量」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGIエア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレスKOGI
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
エア増幅ノズル トランスベクターステンレス KOGIエア増幅ノズル トランスベクターステンレスKOGI
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター KOGIエア増幅ノズル 大型フロートランスベクターKOGI
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら