「制御盤 冷却」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フロンなどの冷媒を使用しません。
駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。
コンパクトで取付簡単です。
盤内で熱交換された空気は自動排気します。
設置周囲温度MAX80℃です。
埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。
制御盤の冷却。
産業用カメラの冷却。
センサーBOXの冷却。
セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具
材質/仕上本体:アルミ、樹脂
使用空気圧力(MPa)0.27~0.69
最大使用圧力(MPa)1
適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
接続径NPT-3/8
供給口(圧縮空気)NPT-3/8
フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤の冷却。産業用カメラの冷却。センサーBOXの冷却。
付属品ビニールホース、ビニールホース固定具
トラスコ品番161-0062
材質本体:アルミ
接続口径NPT-1/4
全長(mm)170
タイプ屋内用
使用圧力(MPa)0.27~0.69
空気消費量(L/min)328~700
使用空気圧力(MPa)0.27~0.69
最大使用圧力(MPa)1
適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
接続径NPT-1/4
供給口圧縮空気:NPT-1/4
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。
付属品ビニールホース、ビニールホース固定具
材質本体:アルミ
タイプ屋内用
使用圧力(MPa)0.27~0.69
使用空気圧力(MPa)0.27~0.69
最大使用圧力(MPa)1
適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
関連キーワード