水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
材質アルミ
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
水切り用ノズル:エアワイパーです。
中空ノズルの中心部に水切り材を通します。
中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。
水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
全長(mm)36
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)
外径(mm)37
ノズル取付口Rc1/8
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0323
全長(mm)97.1
材質/仕上ステンレス
質量(g)1240
口径(Φmm)最小30
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ38
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)
外径(mm)最大 Φ69.8
ノズル取付口NPT-3/8
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0321
材質ステンレス
全長(mm)74.7
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ30
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)
口径(mm)最小:Φ20
外径(mm)最大 Φ48.3
ノズル取付口NPT-1/4
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0288
全長(mm)75.7
材質/仕上ステンレス
質量(g)180
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ12.7
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)290~587
外径(mm)最大 Φ33.8
ノズル取付口NPT-1/8
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸着:ロボットハンド。吸引+ブロー:薬液噴霧
材質アルミ
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
最大使用圧力(MPa)1
ノズル取付口NPT-1/8
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途エアブロー:切粉、清掃、煙。搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体。吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙。水切り:各種棒形状(内径を通過)。吸引+ブロー:薬液噴霧
材質アルミ
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
最大使用圧力(MPa)1
関連キーワード