カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • エアダスターガン関連商品(5)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KOGI
  • TRUSCO(165)
  • 栗田製作所(35)
  • 近畿製作所(94)
  • 千代田通商(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ベッセル(18)
  • ジョプラックス(29)
  • 扶桑精機(1,103)
  • アネスト岩田(114)
  • WTB(63)
  • 日東工器(38)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • CEJN(セイン)(27)
  • SAGOLA(12)
  • KTC(7)
  • ヤマトエンジニアリング(7)
  • 虹技(7)
  • アノービリバベリー(7)
  • アサダ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco エアーガン」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コールドエアガン KOGIコールドエアガンKOGI
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0トラスコ品番161-0094セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個接続口径NPT-1/4全長(mm)458最高使用圧力(MPa)1ノズル径13空気消費量(L/min)145~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69ノズル長(mm)205最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
エアダスター KOGIエアダスターKOGI
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
低騒音タイプのノズルです。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
用途エアブロー、水切り・乾燥、冷却、ゴミ飛ばし、清掃取付口エア:NPT1/4ノズル取付口NPT1/8
エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス KOGIエア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレスKOGI
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸着:ロボットハンド 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8
エアワイパー KOGIエアワイパーKOGI
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。全長(mm)36口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)10空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)外径(mm)37ノズル取付口Rc1/8
エア増幅ノズル トランスベクターステンレス KOGIエア増幅ノズル トランスベクターステンレスKOGI
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。 機種により約2~20倍の風量をブローできます。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。 目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り 吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙 搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体 水切り:各種棒形状(内径を通過) 吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
パネルガードクーラー KOGIパネルガードクーラーKOGI
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
フロンなどの冷媒を使用しません。 駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。 コンパクトで取付簡単です。 盤内で熱交換された空気は自動排気します。 設置周囲温度MAX80℃です。 埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。 制御盤の冷却。 産業用カメラの冷却。 センサーBOXの冷却。セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具材質/仕上本体:アルミ、樹脂使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-3/8供給口(圧縮空気)NPT-3/8
エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター KOGIエア増幅ノズル 大型フロートランスベクターKOGI
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら