「エア 減圧弁」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士コンプレッサーフィルタ付減圧弁
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサー減圧弁
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
使用流体空気 使用圧力(MPa)1.0以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 標準装備品圧力計、ブラケット
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサー減圧弁
使用流体空気 使用圧力(MPa)1.0以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士コンプレッサー高圧用減圧弁
使用流体空気 使用圧力(MPa)1.5以下 設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0 耐圧力(MPa)2 周囲温度(℃)5~60
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士コンプレッサー手元減圧弁 低圧用
エア工具圧力調整の切り札! 軽量コンパクト 圧力計不要 圧力調整は軽く素早く 出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4 概略質量(kg)0.08 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 耐圧力(MPa)3.75 周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

富士コンプレッサー手元減圧弁 中圧用
エア工具圧力調整の切り札! 軽量コンパクト 圧力計不要 圧力調整は軽く素早く 出口圧力を抜くことも可能
管接続口径Rc1/4 概略質量(kg)0.08 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 耐圧力(MPa)3.75 周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品オートドレン付き 概略質量(kg)0.9 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ドレン貯留量(cm3)80 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 標準装備品圧力計、ブラケット
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサー手元減圧弁 中圧用 カプラ付
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品カプラ付き 管接続口径Rc1/4 概略質量(kg)0.16 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 耐圧力(MPa)3.75 周囲温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

富士コンプレッサートランスホーマー
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、 水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。 あらゆる作業に是非必要なものです。 流量特性の改善 調整圧力特性の改善 調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。 取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1 概略質量(kg)1.7 ろ過精度(μm)15 使用流体圧縮空気 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333 調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4 入口空気温度(℃)2~60
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。 制御方式圧力開閉器式 回転速度(min-1[r.p.m])890
1台
1,398,000 税込1,537,800
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)