塗装前のホコリ払い、精密機器から大型工作機械の切粉除去から、ゴミ・ホコリ払いに用いられます。
付属品カプラ付
エアー取付口プラグ式
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
タイプおねじ取付用
形式プラグ
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力(MPa)2
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
タイプおねじ取付用
形式プラグ
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力(MPa)2
相手側取付サイズG1/4
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
タイプホース取付用
形式プラグ
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力(MPa)2
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、
水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。
あらゆる作業に是非必要なものです。
流量特性の改善
調整圧力特性の改善
調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。
取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1
概略質量(kg)1.7
ろ過精度(μm)15
使用流体圧縮空気
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333
調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4
入口空気温度(℃)2~60
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
タイプめねじ取付用
形式プラグ
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力(MPa)2
柔軟、滑り、軽量で操作性に優れています
用途エアーツール、建築用途のエアー専用ホース
付属品両端カプラ付き
材質ポリウレタン
最高使用圧力1.5MPa
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.0X10.0
使用可能温度範囲-20~60℃
カプラータイプソケット及びプラグ
1巻(10m)
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
関連キーワード