6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 制御方式圧力開閉器式
1台
869,800 税込956,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 制御方式圧力開閉器式
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 仕様MT 種類静音 制御方式圧力開閉器式 概略質量(kg)540 最高使用圧力1.4MPa 外径(Φmm)換気扇:Φ400 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機三相モートル 空気取出口(B)1inch シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
1,898,000 税込2,087,800
21日以内出荷

防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。 エアードライヤ搭載形 圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 仕様MT 種類静音 制御方式圧力開閉器式 概略質量(kg)617 最高使用圧力1.4MPa 消費電力(W)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:620/840 消費電流(A)(50/60Hz)冷凍式エアードライヤ:2.3/2.7 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機三相モートル 空気取出口(B)3/4 周囲温度(℃)2~40 出口空気温度露点(℃)冷凍式エアードライヤ:10以下
1台
2,498,000 税込2,747,800
21日以内出荷

防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない
仕様MT 種類静音 運転方式圧力開閉器式 電動機三相モートル
1台
599,800 税込659,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
仕様MT
1台
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ