カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(172)
  • 住友重機械工業(72)
  • 日立産機システム(67)
  • 三木プーリ(65)
  • 富士電機(56)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(38)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(35)
  • 鶴見製作所(28)
  • 淀川電機製作所(27)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • テラル(19)
  • ニッセイ(18)
  • エスコ(15)
  • 寺田ポンプ製作所(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ダイヤトレンド(15)
  • 二葉製作所(14)
  • ダイキン工業(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モータ 1.5Kw」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー低圧オイルレス圧縮機本体富士コンプレッサー
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数一段潤滑方式無給油式
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
659,800税込725,780
1台
61日以内出荷
防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない
仕様MT種類静音運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
499,800税込549,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
539,800税込593,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
389,800税込428,780
1台
31日以内出荷
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。種類小型軽量
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら