1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。 片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。 3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。 毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。 IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。 USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。
用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。 付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス 幅(mm)65 高さ(mm)210 奥行(mm)45 消費電力(W)8 定格電圧(V)5V DC 本体質量(g)223 使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合) タンク容量(mL)120 動作モード通常/ソフト/パルス
1個
6,790 税込7,469
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ