中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。
刃長(mm)160
材質オールステンレス
質量(g)111
刃幅(mm)45
板厚(mm)約1.7
全長×幅W(mm)295×45
柄幅(mm)約20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
注ぎやすい両口付。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
適合ガス火専用
底面の厚さ(mm)1.3
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)500
1目盛(mL)50以上は10
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
広く開いて出し入れ簡単
フードが透明なので中身が見やすい
調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。
ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。
材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
材質18-8ステンレス鋼
寸法(mm)60×235×40
容量75cc
質量(g)159
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
すべり止め付で氷をしっかりつかめます。衛生的なステンレス製。
品名・タイプアイストング
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
角バットとセットして使用すると便利です。
材質ステンレス鋼
材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
材質ABS樹脂
色ホワイト
タイプ2.0kg用
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30
最大計量(kg)2
最小目盛(g)0.1
ひょう量単位g
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質金属部/鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット/ポリプロピレン
幅(mm)400
高さ(mm)145
奥行(mm)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145
耐熱温度(℃)(トレー・水切りポケット)100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家庭で手軽に干物が作れます!!
風通しバツグン!
細かいメッシュで害虫をシャットアウト!
干し野菜できます!!
材質アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
混ぜる、合わせる、泡たてるの動作に適したベーシックな形状
板厚約0.6mmです。
材質ステンレス鋼
全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
刃長(mm)165
仕様刃角度:22°~25°設定
材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼
形状両刃
全長(mm)277
板厚(mm)ブレード:1.8
硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。
同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
寸法(mm)約全長380×幅220×110
直径(Φcm)約21
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柄が長くて使いやすい。
全長×幅W(mm)220×60(使用時)、130×60(収納時)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
深さ(mm)約82
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
適合3kg用
材質ポリプロピレン
仕様計量カップ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×130
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取手)フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)1.7
耐熱温度(℃)150
収納スペース広さや形に合わせて自由に組み合わせができて便利です。
材質鉄(クロムめっき)
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)445
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目30
刃先が取り外して丸洗いできる。袋の開封や肉や魚、野菜などの食材切りに。食器洗い乾燥機対応
全長×幅W×厚さ(mm)210×85×15
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂
質量(g)88
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
耐荷重(g)300
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)1.5
材質ステンレス鋼
質量(g)528
品名・タイプアイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
敷くだけですべり止め効果。自由にカットできます。
種別ノンスリップマット
幅(mm)300
長さ(m)5
色白
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。
一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。
研ぎ直しができます。
刃長(mm)140
材質オールステンレス
質量(g)104
全長×幅W(mm)275×45
背厚(mm)約1.6
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ