Simplice カット野菜水切り器(ミニ)パール金属翌々日出荷
少量のカット野菜の水切りに最適。ミニサイズの水切り器なので、一人分や少量の水切りに最適。ハンドルを回すだけでスピーディー。容器はボウルとしても使用可でき、アク抜きやサラダの盛り付けに。バスケットは取り外しでき、ストレーナーとして使用ができる。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)240容量(L)1.3寸法(外径×高さ)(mm)160×135