1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空二重構造で圧倒的な保冷・保温効力を誇るダブルステンレスウォータージャグ。スポーツドリンクOK。持ち運び便利なハンドル付。折りたたみ収納可能な三脚スタンド。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ハンドル樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、ハンドル金属部:ステンレス鋼、ふた内側:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、ふた外側:ステンレス鋼、コック本体・コックワッシャー・コックナット:ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)、コックレバー:ABS樹脂(銀メッキ)(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)