3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでオープン!簡単操作ロックリング。軽量だから持ち運びやすい。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、開閉ボタン:ABS樹脂(クロムめっき)、リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)70×70×175 容量(mL)350 質量(g)215 保温効力(℃)59以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度) 容量(mL)350 質量(g)244 外径×高さH(Φmm×mm)65×195 保温効力(℃)60以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間) 商品タイプワンタッチタイプ
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!。ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
商品タイプワンタッチタイプ 材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム 質量(g)272 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×230
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)