お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム
幅(mm)405
高さ(mm)185
奥行(mm)295
質量(g)775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
保温・保冷に優れた大容量のメガボトル。持ち運び・注ぐ際に便利な持ち手・ハンドル付。2種類のコップ付。ワンタッチで開け閉め簡単。360°どこからでも注げる注ぎ口。中せんは分解できるので洗いやすく衛生的。すべり止め付。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【外コップ】ステンレス鋼【内コップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉スイッチ】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【弁外側】ステンレス鋼 注ぎ用ハンドル・持ち手】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
色ネイビー
保冷効力(℃)7以下(6時間)、10以下(24時間)
関連キーワード