軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。
低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。
時間短縮・経済的。
圧力調理で芯までやわらか。
オール熱源対応。
レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)4.5
こげつきにくく保温性に優れた3層底
圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
アルミ製で超軽量。
時間短縮で経済的。
オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理本体・ふた:アルマイト
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)3.4
扱いやすいコンパクトサイズ。
スピード調理で節約。時間のかかる煮物も圧力調理で柔らか。
簡単操作。安全バルブ付。レシピブック付。オール熱源対応。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
底面の厚さ(mm)1.2
料理の出来具合を一目でチェック。
材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
圧力鍋にセットして蒸し料理ができます。落とし蓋としても使え、料理の幅が広がります。
メインからサブまで準備だけで調理OK。かんたんダイヤル設定。便利な予約機能。調理後は自動で保温。多彩なレシピ付。4号炊き
材質本体・軽量カップ・しゃもじ・おたま:ポリプロピレン、内がま:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
容量(L)2.5
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×250
最高圧力(kPa)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ふっ素加工でお手入れ簡単。
煮魚や豚の角煮など粘りの強い素材や鍋底にべったりついてしまう素材もこげつきにくい。
材質ガラス繊維(ふっ素樹脂塗膜加工)
材質金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
寸法(mm)外径235×65
質量(g)487
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
22cmのワンタッチ圧力鍋専用の交換パッキンです。対応商品:H-5388、H-5389、H-5390、H-3569
材質シリコーンゴム
質量(g)59
適合サイズ(cm)22用
寸法(外径×高さ)(mm)245×15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。7合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%) ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)2363
サイズ(cm)20
容量(L)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×230×205
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。8合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%)ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)2714
サイズ(cm)22
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×205
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂
質量(g)本体のみ:1579
サイズ(cm)18
容量(L)3
外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木
質量(g)1257
サイズ(cm)20
容量(L)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×220×175
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード