10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一度にたくさんの水切りが出来る大容量の野菜水切り器。ふたにはロック機能付でつまみを回転させるだけ!ゴム脚がついていて安定感抜群。回転部分が洗えて衛生的。水を流せる水切り口付。
材質容器=AS樹脂、蓋・ザル=ポリプロピレン 質量(g)940 容量(L)6 外径×高さH(Φmm×mm)265×220、(ザル)220×125 耐熱温度(℃)AS樹脂=70、ポリプロピレン=110 食器洗浄機×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

つまみを回すだけ!簡単・スピーディーに野菜の水切りが出来ます。水を流せる水切り口付。食洗器対応。
材質ポリプロピレン 質量(g)348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×170×165 耐熱温度(℃)120
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・バスケット・フタ・つまみ:ポリプロピレン、回転板:ABS樹脂 質量(g)350 外径×高さH(Φmm×mm)205×140
1個
669 税込736
当日出荷


材質本体・バスケット・ふた・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)、回転板:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度) 質量(g)331 寸法(外径×高さ)(mm)205×140
1個
779 税込857
欠品中

ハンドルを回すだけでスピーディーに野菜の水切り。フタをしたまま水切りができます。
材質AS樹脂 ポリプロピレン 質量(g)595 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×185
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

少量のカット野菜の水切りに最適。ミニサイズの水切り器なので、一人分や少量の水切りに最適。ハンドルを回すだけでスピーディー。容器はボウルとしても使用可でき、アク抜きやサラダの盛り付けに。バスケットは取り外しでき、ストレーナーとして使用ができる。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 質量(g)240 容量(L)1.3 寸法(外径×高さ)(mm)160×135
1個
799 税込879
翌々日出荷

水切りまでできる野菜調理器セット。野菜の下ごしらえから保存まで1役でできる。水気を切りながら冷蔵庫で保存。ボールとしてそのまま食卓に。パーツ全てコンパクトに収納できる。7WAY。おろし・スライス・太千切り・薬味おろし・ザル・ボール・保存。おろし、スライス、太千切りできる3種プレート。幅広のプレートで大きめの野菜でもラクラク調理できる。
材質ザル・ボウル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) プレート・プレートベース・ふた・ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 安全ホルダー/ホルダーガイド;ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 野菜押さえ:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) その他の材料/金属部:ステンレス鋼 質量(g)530 容量(L)1.8 収納時寸法(mm)180×180×110
1組
2,298 税込2,528
翌々日出荷