カテゴリ
- 防犯用品(5)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ホワイトウルフ
- メディアカバーマーケット(43)
- WOLF'S HEAD(29)
- SWAGE-LINE(18)
- WOLFSPEED(13)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- brembo(6)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- SEAGATE(シーゲイト)(5)
- AKRacing(エーケーレーシング)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- X.A.M(4)
- Vesrah(4)
- オカモト(2)
- ダルトン(2)
- CLEVER WOLF(2)
- wolff(ウルフ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
「wolf」の検索結果
特価

ポリカーボネート製 小型防護盾
ホワイトウルフ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートを使用した防護盾です。投石や打撃などに高い防御力を発揮します。透明性があり、防御と同時に、状況把握や状況判断が可能です。リュックやかばんなどにも入るA4サイズなので、取っ手を取り外してかばんなどに入れておけば、外出中突然襲われたときに、あなたのかばんが盾に様変わりします。盾の隅にはキーリングも付属しているので、玄関扉やカウンター下などに掛けることも可能。小型軽量で、速やかな防護・防御・退避行動が可能です。材質板:ポリカーボネート、グリップ:ガラス繊維強化ナイロン厚さ(mm)約5色板:透明、グリップ:ブラック質量(g)約470※個体差があります寸法(cm)縦横:約24×30直径(mm)ぶら下げ用穴:約5
ホワイトウルフ 六角 ガラス割りグリップエンド
ホワイトウルフ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。主にガラス割りを目的として装着します。先端の突起部分は、強度が高い超高硬度のSKD11合金。硬度はHRC55~60となっています。材質スチール鋼(先端の突起部分:強度が高い超高硬度のSKD11合金,硬度はHRC55~60)色ブラック直径(Φmm)約30(一番太い部分)高さ(mm)約27(取り付け部を除く)質量(g)約78目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド
ホワイトウルフ¥15,980税込¥17,5781本(500cc)4日以内出荷熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としています。500ccモデルは大型グリップを採用しており、厚手のグローブ越しでも指をかけやすく、緊急時でも正確な操作が可能です。無風時には約9m先まで成分が届くため、熊を近づけさせない強力な抑止力を発揮します。約20~30秒という長時間の連続噴射が可能なため、パニック状態でも余裕を持って対処できるほか、安全ピン付きで持ち運びも安心です。成分【催涙】OCガス質量(g)540タイプ噴霧発射寸法(cm)全長約23.5 缶直径約6.5 幅最大約14(グリップ含む)到達距離(m)【成分】約9(無風時) ※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となります。ご注意ください噴射時間(秒)約20~30 ※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
ホワイトウルフ ★スペシャルグリップエンド★
ホワイトウルフ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。ガラス割り機能の他、警棒のすっぽ抜け防止にも役立ちます。商品単体で200g以上あるため、近距離での攻撃にも有効です。材質高強度の medium carbon steel に熱処理を加えた非常に高度の高い素材(突起部分:11合金)直径(Φmm)約45(一番太い部分)高さ(mm)約31(取付部を除く)質量(g)約210 ※熱処理を施しているため、個体により変化します対応商品・ホワイトウルフ警棒 ラバーグリップ(推奨)
ホワイトウルフ ロックオングレネード(防犯スプレー)
ホワイトウルフ¥7,698税込¥8,4681本(60cc)4日以内出荷オフィスや店舗の緊急避難用に!信頼のブランド「ホワイトウルフ」製の空間噴射型(グレネード)催涙スプレーです。スプレートップを押し込むとロックがかかり、手を離しても催涙ガスが出続けます。狙いを定める必要がなく、霧状ガスが空間内に広がるため、室内侵入時や複数犯相手でも確実に相手の動きを抑制します。起動してすぐに退避することで、安全に現場から逃げる時間を生み出します。操作が簡単でパニック時にも扱いやすく、現場の防災・防犯備蓄に最適です。
Whitewolf プラチナグリップエンド「リング」
ホワイトウルフ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒用のグリップエンドです。既存のグリップエンドとはデザインが異なる、カスタム用のグリップエンドになります。16インチ~31インチのホワイトウルフ警棒に装着可能です。材質スチール色ブラック(シルバーライン入り)直径(Φmm)約26(一番太い部分)高さ(mm)約17(取付部を除く)質量(g)約70目安対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金・ホワイトウルフ警棒 鍔付