カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る

浅型露出ボックス2連用
神保電器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
極浅型露出ボックス
神保電器¥449税込¥4941個3日以内出荷形状2号モール用開口上下2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白高さ(mm)26適合プレートニューメタルプレート(BP-※A)、ステンレスプレート(BP-※S)ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
パイロットランプ
神保電器¥659~税込¥725~1個3日以内出荷から25日以内出荷幅(mm)【取付枠】28タイプ電圧検知形全幅(mm)44.2全高(mm)22.7埋め込み深さ(mm)21.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.2
アダプタキット 24時間用
神保電器¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。色ブラック
アダプタキット
神保電器¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷適用取付枠は、下記のとおりです。補強枠付絶縁取付枠 WJHシリーズ耐火枠付絶縁取付枠 WJTシリーズJ・ワイドスリム用取付枠 NWS-C固定用チップは必ず取付枠に正しく取り付けて、化粧プレート裏面にある爪とはめて合わせてください。はめずにご使用になると、扉を開閉したときに化粧プレートが脱落する可能性があります。
防水コン接地ET付
神保電器¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可タイプ2極接地極付定格電圧(V)125定格電流(A)15
接地形埋込コンセント
神保電器¥479~税込¥527~1個3日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。定格電流(A)15取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
接地形埋込Wコンセント
神保電器¥699~税込¥769~1個3日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。厚さ(mm)26全幅(mm)34全高(mm)104定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
接地シングルコンセント
神保電器¥499~税込¥549~1個3日以内出荷接地送り端子付仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地コンセント
神保電器¥559税込¥6151個3日以内出荷接地送り端子付仕様接地形、シングル、2PE、E色赤全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地Wコンセント
神保電器¥799~税込¥879~1個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地コンセント
神保電器¥519税込¥5711個3日以内出荷接地送り端子付仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELK色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)26.7突き出し長さ(mm)【表面】8
抜止接地コンセント
神保電器¥329税込¥3621個3日以内出荷【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
抜止接地Wコンセント 金属枠
神保電器¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
抜止接地Wコンセント
神保電器¥679~税込¥747~1個3日以内出荷仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2突き出し長さ(mm)【表面】7.9
安全コンセント
神保電器¥619税込¥6811個3日以内出荷仕様2P幅(mm)【取付枠】28色ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)17推奨ねじ径M3.5差込口2S枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込抜止シングルコンセント
神保電器¥399税込¥4391個3日以内出荷【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7色ライトグリーン全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込抜止コンセント
神保電器¥419税込¥4611個3日以内出荷【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7色ブラック全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込コンセント
神保電器¥349税込¥3841個3日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。仕様埋込、2P厚さ(mm)27.9色クリーム定格電圧(V)125全高(mm)94外径(Φmm)34.5定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5