カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 神保電器
- 11ページ目
11ページ目: 神保電器のすべての商品

抜止OAタップ
神保電器¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
埋込USB給電用コンセント
神保電器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様製品番号:R3707色チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセントセット シボ加工品
神保電器¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 埋込高シールド2端子テレビ端子
神保電器¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様電源挿入形種別埋込高シールドテレビ端子備考4K・8K衛星放送対応周波数3224MHz端子2端子入数(個)1
NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット
神保電器¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。種別スイッチ種類パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ)適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ
神保電器¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ 扉付コンセントセット 2口 シボ加工品
神保電器¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から7日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数2口入数(個)1
NKシリーズ 扉付コンセントセット 1口
神保電器¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数1口入数(個)1
NKシリーズ コンセントセット 2口 シボ加工品
神保電器¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から6日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数2口入数(個)1
医用埋込接地ダブルコンセント
神保電器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷色PW種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15リード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0
露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 「大型機器用コンセント 1.5kw以下」 文字入り
神保電器¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-23
埋込引掛シーリングボディ 耐荷表示付(関西仕様) コンセントなし PW色 取付枠塗装品
神保電器¥829税込¥9121個翌々日出荷仕様送り端子付電流(A)6電圧(V)125アズワン品番64-9694-82
扉付ダブルコンセント 金属枠
神保電器¥599税込¥6591個翌々日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(SG色)
神保電器¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
取付台座 5連用
神保電器¥429税込¥4721個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。アズワン品番64-9693-53
取付台座 4連用
神保電器¥369税込¥4061個4日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。アズワン品番64-9693-52
機器用 はめ込コンセント PW色 2極 15A-125V
神保電器¥289税込¥3181個当日出荷形状平刃タイプ寸法(mm)(パネル穴あけ)23.5×16.5種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合パネル厚さ(mm)0.6~1.6
医用 埋込接地ダブルコンセント 赤色
神保電器¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15リード線長さ(mm)150リード線太さ(mm2)2.0