カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る

埋込ブランクチップ
神保電器¥339税込¥3731個3日以内出荷センサスイッチ本体が2/3の大きさになりました。1/3のスペースを埋めるブランクチップが必要になります。厚さ(mm)12.7全長(mm)44.2色ピュアホワイト備考キースイッチ印刷全幅(mm)22.7
Jワイドスリム(ネーム付)
神保電器¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷電子式スイッチは 2コモジュールです。(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。 WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。 ※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける 前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。電子式スイッチと高力率蛍光灯との組み合わせで、蛍光灯内蔵のコンデンサから音が発生しますが異常ではありません。(音が気になる場合は、低力率またはインバータ式を使用してください。)色ピュアホワイト適合負荷白熱灯:2~150W / 蛍光灯(高力率):10~110W / 蛍光灯(低力率):10~65W / 蛍光灯(インバータ):10~65W / 換気扇:2~100W
Jワイドスリム(ネーム付)
神保電器¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から35日以内出荷電子式スイッチは 2コモジュールです。(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※ 電線(電路)と大地間は取付けたままできます。負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。遅れ機能なし。色ピュアホワイト定格1.5A/100V AC
Jワイドスリム(ネーム付)
神保電器¥5,398~税込¥5,938~1個35日以内出荷電子式スイッチは 2コモジュールです。(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※ 電線(電路)と大地間は取付けたままできます。負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。色ピュアホワイト定格1.5A/100V AC適合負荷白熱灯:2~150W / 蛍光灯(高力率):10~110W / 蛍光灯(低力率):10~65W / 蛍光灯(インバータ):10~65W / 換気扇:2~100W
Jワイドスリム
神保電器¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。色ピュアホワイトタイプ単極3段切換定格15A/300V AC
マップホルダー
神保電器¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷個々のスイッチ操作面にネーム表示をする代わりに、スイッチの並びを示す図やフロアの平面図などを用いて、スイッチと照明の対応関係をまとめて表示し、スイッチの近傍に掲示します。
角形埋込接地形コンセント
神保電器¥749税込¥8241個3日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。仕様高容量、金属枠、2PE、20AE(250V)全長(mm)112全幅(mm)46定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)【プレート】101
埋込コンセント接地3P20A
神保電器¥819税込¥9011個3日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。仕様埋込、接地形、3P厚さ(mm)29.5全長(mm)104色レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
埋込コンセント 3P20A
神保電器¥759税込¥8351個25日以内出荷【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。仕様埋込、3P厚さ(mm)32.7全長(mm)104色レッド全幅(mm)48定格電圧(V)250定格電流(A)20推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
アース付Wコンセント
神保電器¥599~税込¥659~1個3日以内出荷仕様アースターミナル付、ダブル、カセットタイプ、フラット型、2P、2ET全長(mm)68.7全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
アース付Wコンセント
神保電器¥669税込¥7361個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください仕様2P幅(mm)【取付枠】28色ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)17推奨ねじ径M3.5差込口2ET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9