カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る

J・ワイドスリムシリーズ 1連用 スイッチ+コンセントプレート
神保電器¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。仕様1連用種別スイッチ+コンセントプレート色メタリックグレー入数(個)1デザインラウンドデザイン
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ
神保電器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。種別壁用 埋込 感熱センサスイッチ色メタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式4線式入数(個)1検知エリア約160度
NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ
神保電器¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から9日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。種別コンポスイッチ使用温度範囲(℃)-10~40適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト
神保電器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。神保電器比1/5。1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。仕様動作保持時間:約15秒種別埋込 感熱センサ付ナイトライト色メタリックグレー定格100VAC/0.7W入数(個)1検知エリア約160度
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)
神保電器¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ 接地コンセントセット 1口 シボ加工品
神保電器¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から7日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数1口入数(個)1
NKシリーズ 接地コンセントセット 3口 シボ加工品
神保電器¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から7日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品
神保電器¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
NKシリーズ コンセントセット 1口 シボ加工品
神保電器¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数1口入数(個)1
NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品
神保電器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
NKシリーズ 接地コンセントセット 2口 シボ加工品
神保電器¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数2口入数(個)1
NKシリーズ マルチケーブルホルダー
神保電器¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。種別マルチケーブルホルダーケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3入数(個)1ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
接続用パッチコード コード長250mm
神保電器¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷色白規格CAT5eケーブル長(m)0.25材質(ブーツ)軟質可塑性樹脂シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線ケーブル長(cm)25伝送帯域(MHz)100爪折れ防止あり