特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,249件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)をお送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付可能。
    用途PWM信号線式調光照明器具専用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4以下機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1調光方式PWM信号制御方式
  • NKシリーズ 埋込モジュラジャック 6極2心 神保電器

    NKシリーズ 埋込モジュラジャック 6極2心

    神保電器
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    種別埋込モジュラジャック極数6極2心入数(個)1
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
    用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。
    用途PWM信号線式調光照明器具専用仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4以下機能調光範囲設定機能付き定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1調光方式PWM信号制御方式
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の’うなり音’ がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな 「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 7Aまでの照明器具に対応します。※初回電源投入時の注意事項があります。
    用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続●LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能調光範囲設定機能付き負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式
  • NKシリーズ パターン設定ユニット 神保電器

    NKシリーズ パターン設定ユニット

    神保電器
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチと組合わせて使用し、複数の照明を組合わせて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合わせて分電盤内に設置します)。複数台による運用(回路増設):設定ユニットへの入力信号を並列配線にすることで、出力回路数を最大16回路まで拡張可能です。(最大3台、24回路まで)。複数台による運用(パターン増設):設定ユニットからの信号出力を並列配線することで、点灯パターン設定数を最大12種類まで拡張可能です。(最大5台、30種類間まで)
    仕様●制御回路数:8●点灯パターン設定数:6●設定可能パターン:全消灯、全点灯、間引き点灯種別パターン設定ユニット入数(個)1
  • NKシリーズ リモコンスイッチ用横列連結導体 神保電器

    NKシリーズ リモコンスイッチ用横列連結導体

    神保電器
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。左右に隣接するスイッチへの共通端子(シロ)の送り接続を行うために使用します。
    種別リモコンスイッチ用横列連結導体入数(個)1
  • NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ 神保電器

    NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ

    神保電器
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
    種別感熱センサ用ロータリスイッチ定格12A/300V入数(個)1
  • NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式 神保電器

    NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
    仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)種別埋込音量調整器種類ハイインピーダンス スピーカー用使用温度範囲(℃)-10~40方式トランス式接続方式3線式配線/2線式配線両対応周波数特性100Hz~20kHz±1dB出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)最大入力(W)連続:60適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm入数(個)1
  • NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー 神保電器

    NKシリーズ パターン設定ユニット マップホルダー

    神保電器
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個々のスイッチ操作面にネーム表示をする代わりに、スイッチの並びを示す図やフロアの平面図などを用いて、スイッチと照明の対応関係をまとめて表示し、スイッチの近傍に掲示します。
    種別マップホルダー入数(個)1
  • NKシリーズ HTL扉付コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ HTL扉付コンセントセット

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニ扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
  • NKシリーズ HTLコンセントセット シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ HTLコンセントセット シボ加工品

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1
  • NKシリーズ HTL接地コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ HTL接地コンセントセット

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
  • NKシリーズ HTLコンセントセット 神保電器

    NKシリーズ HTLコンセントセット

    神保電器
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1
  • NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工 神保電器

    NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工

    神保電器
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    種別埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
  • NKシリーズ 埋込アースターミナル 神保電器

    NKシリーズ 埋込アースターミナル

    神保電器
    409税込450
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    種別埋込アースターミナルタイプフラット型入数(個)1
  • NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ HTL接地コンセントセット シボ加工品

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1
  • J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
    種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式2線式入数(個)1検知エリア約160度
  • NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A 神保電器

    NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A

    神保電器
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
  • NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)スイッチセット 3口 神保電器

    NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)スイッチセット 3口

    神保電器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路(ガイドランプ付)スイッチ口数3口回路方式3路入数(個)1スイッチ定格(A)15/125V
  • NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+コンセントセット

    神保電器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/125V
  • NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセット

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/125V
  • NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット 神保電器

    NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット

    神保電器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
    種別スイッチ種類上/個別スイッチ、下/パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
  • NKシリーズ 埋込リモコン個別/個別/パターンスイッチセット 神保電器

    NKシリーズ 埋込リモコン個別/個別/パターンスイッチセット

    神保電器
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
    仕様トリプル種別スイッチ種類上から個別スイッチ、個別スイッチ、パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
  • NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターン/パターンスイッチセット 神保電器

    NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターン/パターンスイッチセット

    神保電器
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
    仕様トリプル種別スイッチ種類上から個別スイッチ、パターンスイッチ、パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
    用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様●LED照明対応形●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)機能調光範囲設定機能付き負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対し、明るさを重視するリビングなど広い空間に適しています。多灯数の照明ハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。※)LDE照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。※)低力率器具の場合、負荷電流7Aが接続限度です。
    用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式
  • NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)入数(個)1
  • NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1
  • NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1スイッチ定格(A)3/24V AC
  • NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1
  • NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器

    NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)

    神保電器
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
    仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
  • NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器

    NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ

    神保電器
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
    仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
  • J・ワイドスリムシリーズ スイッチ+コンセントプレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ スイッチ+コンセントプレート

    神保電器
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
    種別スイッチ+コンセントプレートメタリックグレー入数(個)1
  • J・ワイドスリムシリーズ スイッチプレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ スイッチプレート

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
    種別スイッチプレートメタリックグレー入数(個)1
  • J・ワイドスリムシリーズ スリムスクエア コンセントプレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ スリムスクエア コンセントプレート

    神保電器
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも50アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
    種別コンセントプレート入数(個)1
  • J・ワイドスリムシリーズ コンセントプレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ コンセントプレート

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
    種別コンセントプレート入数(個)1
  • J・ワイドスリムシリーズ 保安用プレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 保安用プレート

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
    種別保安用プレート SNL-3用入数(個)1
  • J・ワイドスリムシリーズ アダプタチップ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ アダプタチップ

    神保電器
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
    種別アダプタチップメタリックグレー入数(個)1デザインスクエアデザイン
  • J・ワイドスリムシリーズ 1連用 スイッチ+コンセントプレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 1連用 スイッチ+コンセントプレート

    神保電器
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
    仕様1連用種別スイッチ+コンセントプレートメタリックグレー入数(個)1デザインラウンドデザイン