絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(221)
- A&D(エー・アンド・デイ)(713)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,206)
- SK(新潟精機)(692)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](603)
- TRUSCO(376)
- イマダ(346)
- エスコ(1,119)
- カネテック(385)
- シンワ測定(675)
- タジマツール(TJMデザイン)(603)
- テクロック(724)
- フルーク(FLUKE)(410)
- ホーザン(615)
- マイゾックス(645)
- 大正天びん製作所(324)
- 永井ゲージ製作所(356)
- 高島計器(324)
- ブランドをもっと見る

低圧用検電器
神保電器¥6,398税込¥7,0381台当日出荷この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50/60付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書幅(mm)刃を本体に収納した状態:40、刃を出した状態:40高さ(mm)刃を本体に収納した状態:90、刃を出した状態:105質量(g)約60使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)刃を本体に収納した状態:20、刃を出した状態:20耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×90×20(刃を本体に収納した状態)、40×105×20(刃を出した状態)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)ディスプレイ光使用電圧範囲(V)【適用電路】対地電圧150以下の低圧回路、【適用電気方式】単相2線式100、単相3線式100/200、50/60Hz対象電線交流
コンテスター
神保電器¥21,980税込¥24,1781台当日出荷主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能使用周波数(Hz)50/60適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]幅(mm)刃を本体に収納した状態:45、刃を出した状態:45高さ(mm)刃を本体に収納した状態:160、刃を出した状態:約177質量(g)120奥行(mm)刃を本体に収納した状態:32、刃を出した状態:32耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×32(刃を本体に収納した状態)、45×177×32(刃を出した状態)ディスプレイ光使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)【適用電路】対地電圧150以下の低圧回路、【適用電気方式】単相2線式100、単相3線式100/200、50/60Hz絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
コンテスター
神保電器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)20全幅(mm)40全高(mm)90~105本体質量(g)60定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上使用周囲温度(℃)0~40耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間