6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
定格15A/300V
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ 使用温度範囲(℃)-10~40 適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2 入数(個)1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)