「丸端子r3.5」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。
種別スイッチ 種類個別スイッチ 定格3A-AC24V 接続方式引締め接続、圧着端子接続 適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0 消費電流(mA)6 適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形) 入数(個)1 適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6 適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
仕様トリプル 種別スイッチ 種類上から個別スイッチ、個別スイッチ、パターンスイッチ 定格3A-AC24V 接続方式引締め接続、圧着端子接続 適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0 消費電流(mA)6 適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形) 入数(個)1 適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6 適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
仕様トリプル 種別スイッチ 種類上から個別スイッチ、パターンスイッチ、パターンスイッチ 定格3A-AC24V 接続方式引締め接続、圧着端子接続 適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0 消費電流(mA)6 適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形) 入数(個)1 適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6 適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ 種類パターンスイッチ 定格3A-AC24V 接続方式引締め接続、圧着端子接続 適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0 消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ) 適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形) 入数(個)1 適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6 適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
種別スイッチ 種類上/個別スイッチ、下/パターンスイッチ 定格3A-AC24V 接続方式引締め接続、圧着端子接続 適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0 消費電流(mA)6 適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形) 入数(個)1 適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6 適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)