「低圧用 検電器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)
使用電圧(V)AC100
使用周波数(Hz)50~60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。
中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能
活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能
分電盤側に送信機が不要
検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能
持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ
バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)
検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能
接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]
耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)
使用周囲温度(℃)-10~40
絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード