「神保 200v」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9694-16
1個
¥849
税込¥934
欠品中
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9693-13
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
33日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
仕様アースターミナル付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
16日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
36日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
33日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
33日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
33日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
13日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥629
税込¥692
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥739
税込¥813
33日以内出荷
電流(A)12
電圧(V)200
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
電流(A)0.5
電圧(V)200
1個
¥3,698
税込¥4,068
33日以内出荷
電流(A)12
電圧(V)200
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥619
税込¥681
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥1,598
税込¥1,758
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥739
税込¥813
33日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥739
税込¥813
33日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9693-14
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥619
税込¥681
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥739
税込¥813
33日以内出荷
電流(A)15・20
電圧(V)250
アズワン品番64-9627-76
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15
電圧(V)200
1個
¥619
税込¥681
33日以内出荷
アズワン品番64-9695-35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)
使用電圧(V)AC100
使用周波数(Hz)50~60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。
中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能
活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能
分電盤側に送信機が不要
検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能
持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ
バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)
検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能
接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]
耐電圧AC1500V(充電部-外郭間)
使用周囲温度(℃)-10~40
絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電流(A)4
電圧(V)300
適合負荷(100V)10~400W、(200V)20~800W
アズワン品番64-9695-50
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
電流(A)0.5
電圧(V)300
適合負荷(100V)1~50W、(200V)2~100W
アズワン品番64-9695-49
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
1箱(10個)
¥8,398
税込¥9,238
11日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。
用途PWM信号線式調光照明器具専用
仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
機能調光範囲設定機能付き
定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)
負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
入数(個)1
調光方式PWM信号制御方式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし
種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ
使用温度範囲0℃~35℃
定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波
適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)
入数(個)1
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり
種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ
使用温度範囲0℃~35℃
定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波
適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
入数(個)1
関連キーワード
1
2
次へ