種類3個口
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
極数2P
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
種類埋込コンセント
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-29
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別扉付コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
表面処理シボ加工品
口数3口
入数(個)1
仕様専用取付枠付属
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類2個口
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
種類1個口
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。カバーは上下に分かれます。両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。
種別マルチケーブルホルダー
ケーブル長(mm)平形ケーブル:最大幅13×厚3
入数(個)1
ケーブル径(Φmm)丸形ケーブル:最大10
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け
種別ミニコンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
入数(個)1
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様製品番号:R3707
種類埋込USB給電用コンセント
定格電圧(V)DC5V
コンセント形状USB
定格電流(A)2.4A
口数1
入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)
使用周囲温度(℃)-10~40
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。パターンスイッチと組合わせて使用し、複数の照明を組合わせて全消灯・全点灯・間引き点灯など照明の制御パターンを設定することができます。(このユニットは、リモコンリレー等と組合わせて分電盤内に設置します)。複数台による運用(回路増設):設定ユニットへの入力信号を並列配線にすることで、出力回路数を最大16回路まで拡張可能です。(最大3台、24回路まで)。複数台による運用(パターン増設):設定ユニットからの信号出力を並列配線することで、点灯パターン設定数を最大12種類まで拡張可能です。(最大5台、30種類間まで)
仕様●制御回路数:8●点灯パターン設定数:6●設定可能パターン:全消灯、全点灯、間引き点灯
種別パターン設定ユニット
入数(個)1
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込アースターミナル
タイプフラット型
入数(個)1
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別コンセント+コンセント+3路
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
入数(個)1
スイッチ定格(A)15/300V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
欠品中
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け
種別ミニ接地コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2PE 15A 125V
定格電流(A)15
入数(個)1
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別ブランクチップ
表面処理シボ加工
入数(個)1
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具
種別3路+コンセント+コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
入数(個)1
スイッチ定格(A)15/300V
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け
種別ミニ扉付コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
入数(個)1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ