シーリング(フック無)神保電器翌々日出荷
【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。
色チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】12.1