種類3個口
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
1枚
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし
種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ
使用温度範囲0℃~35℃
定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波
適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)
適合プレートNKP-3UF(別売)
入数(個)1
スイッチ定格(A)3/24V AC
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり
種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ
使用温度範囲0℃~35℃
定格消費電力(W)4以下
定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波
適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
適合プレートNKP-3UF(別売)
入数(個)1
関連キーワード