18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順













1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし 種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ 使用温度範囲0℃~35℃ 定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波 適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合) 適合プレートNKP-3UF(別売) 入数(個)1 スイッチ定格(A)3/24V AC
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり 種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ 使用温度範囲0℃~35℃ 定格消費電力(W)4以下 定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波 適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合プレートNKP-3UF(別売) 入数(個)1
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)