1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-67
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9696-36
1個
¥3,588
税込¥3,947
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-89
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-92
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-47
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9696-33
1個
¥3,588
税込¥3,947
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)300
種類3個口
電流(A)15
電圧(V)125
アズワン品番64-9695-94
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)125
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-86
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)125
アズワン品番64-9696-06
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)125
電流(A)15
電圧(V)125
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
電流(A)15
電圧(V)300
アズワン品番64-9695-83
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし
種別ライトコントロール
スイッチ単極3路15A-300V
使用温度範囲0℃~35℃
定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)
定格電流(A)5(5000mA)
漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下
負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで
入数(個)1
調光方式正位相制御方式(~5A)
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし
種別ライトコントロール
スイッチ単極3路15A-300V
定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下
負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで
入数(個)1
調光方式逆位相制御方式(~2A)
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし
種別ライトコントロール
スイッチ単極3路15A-125V
使用温度範囲0℃~35℃
定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)
定格電流(A)5(5000mA)
漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下
負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで
入数(個)1
調光方式正位相制御方式(~5A)
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし
種別ライトコントロール
スイッチ単極3路15A-125V
定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)
定格電流(A)2(2000mA)
漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下
負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで
入数(個)1
調光方式逆位相制御方式(~2A)
関連キーワード