「max-b アルミ」の検索結果
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応