4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARW-TK10S 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・アジャストバー トラスコ品番146-7993 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8408-58 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ARW-TK10L 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー ロングタイプ(8連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅200mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・アジャストバー トラスコ品番410-7810 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×202×102 本体質量(kg)2.1 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番69-3118-59 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.作物に最適な土づくりができる 従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!! 刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。 耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm 2.簡易的な畝立ても可能 後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。 3.低回転&高トルク 独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240 ハンドルループハンドル
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ