カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IDECH(アイデック)
  • マザーツール(6)
  • DURAN(4)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • AXYGEN(2)
  • brother(ブラザー)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • メトカル(1)
  • 野田スクリーン(1)
  • アイネックス(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • bitstrong(1)
  • Clock Work Tea Party(1)
  • LABTAS+(ラボタス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpch」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
58Vバッテリーelex用バッテリー・充電器 IDECH(アイデック)58Vバッテリーelex用バッテリー・充電器IDECH(アイデック)
7,798税込8,578
1台(1個)ほか
当日出荷
elexシリーズに取り付けて頂く高性能リチウムイオンバッテリーです。 TPBT5640(4.0Ahバッテリー) TPBT5620(2.0Ahバッテリー) TPCH5602(充電器)
58Vバッテリーブロワー烈風elex IDECH(アイデック)58Vバッテリーブロワー烈風elexIDECH(アイデック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ 排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.風量調整が自由自在 手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。 5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品ノズル・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1130電圧(V)58消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)4アズワン品番69-3118-83
58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)58VバッテリーヘッジトリマーelexIDECH(アイデック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81