51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利 KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。
用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適 吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200] 質量(kg)1.6 ハンドル長さ(mm)150
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる 垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します
用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。
用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(KHC) コンパクトで強力な吸着力を発揮 切換ハンドルはないが、頑丈にできている (KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013) 磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単 いつまでも安定した強力マグネットを内蔵 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる 片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。
用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KMSK型は格子形マグネットのユニット部品です。格子形として枠に入れる場合は一部ツマミが必要になりますが、バー部品には付いていません。(蝶ボルトM5×12) バーの周囲が磁気面になっていますので、バーを並べる場合はお互いの極性が異極になるように配列して下さい。 希土類磁石を使用した強力タイプKMSK-B/-HHK/-SHK型もあります。
用途食品、化学、薬品、飼料等の原料中の除鉄に使用します。
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床に落ちている鉄片、切屑を吸引し清掃する ペダルを踏んで、吸引物を落とします
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

保護板は無色透明 切粉などによる火傷や目の保安に安心して使用できます
吸着力(N[kgf])300[30] 寸法(mm)ガード板:t3×215×305 仕様ガード板付
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできます。 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単でいつまでも安定した強力マグネットを内蔵しています。 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーもご使用いただけます。
質量(kg)1.2 仕様ON-OFF切換:有
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ
用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着 てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
用途鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用 / 鋼板と距離を保ちながら搬送できる 使用磁石ネオジウム磁石
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです 45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適 ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる 溶接用治具などに最適
吸着力(N[kgf])800[80] 寸法(mm)108×108×(141) 吸着部サイズ六面吸着 質量(kg)5.6
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

用途ボーリングマシンのアーバに乗せ 刃先の突出寸法をインジケータでチェックするために使用
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V面・下面・背面の3面に磁力が働きます 高精度仕上げ 強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適 底面とV溝の平行度(μm)12
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ
用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用 吸着力(N[kgf])300[30] 仕様ON-OFFなし
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適 照明定格AC100V 上限100W 適正60W 口金E26 使用場所屋内 電球の種類LED
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。 寸法W2(mm)6
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利な一時切り機能を標準で搭載しています。 従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。 従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。 バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。 AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。 制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。 バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。 離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。 操作方法は自動手動切替式です。
用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)5.8 使用率(%)50ED (1サイクル 10min) 質量(kg)170 操作方法自動 ・ 手動 切替式 バッテリー44B19R (充電器は別売りです) 付属品比重計 1本
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。 耐熱温度(℃)60
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。 適合整流器:KAS2-5ECLE
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。 単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。 最大で5Aまで使用できます。 操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)
用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。 幅(mm)300 高さ(mm)300 奥行(mm)160 入力電圧(V)単相AC200、単相AC100 出力電圧(V)DC180、DC90 電流(A)5 質量(kg)7
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

必要最小限のフラックスタブ押さえです
用途フラックスタブを固定するのに使用
1台
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる コンパクトなので狭い場所で使用ができる
用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型
用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる 仕様アルニコ磁石使用
1台
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準タイプの永磁リフティングマグネットPLS300及びPLS600にアタッチメントを装着し等辺山形鋼を搬送可能としたタイプです。 アタッチメントを取り外すことで通常のPLS300及びPLS600として使用可能です。 山吊り及び谷吊りの両方に対応したアタッチメントとなっております。
アタッチメント山・谷吊り共用 適合寸法(m)山吊り:3以下、谷吊り:1.5以下
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転角度が自由に得られる機構です。 温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に 適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして 電圧(V)DC100
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

交流電源を入力し直流を出力します。
用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。 ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。 大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に 電圧(V)DC100 適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。 仕様回り止穴:
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流電源を入力し直流を出力します。
用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
1台
75,980 税込83,578
7日以内出荷

丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)