鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
寸法W2(mm)6
ネオジウム磁石を使用しています。
単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。
耐熱温度(℃)60
剛性に富み、ラフな使用に適しています。
強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。
適合整流器:KAS2-5ECLE
単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。
単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。
最大で5Aまで使用できます。
操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)
用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。
幅(mm)300
高さ(mm)300
奥行(mm)160
入力電圧(V)単相AC200、単相AC100
出力電圧(V)DC180、DC90
電流(A)5
質量(kg)7
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
重量は1.6kg。小型で磁力は強力
着脱操作は簡単
永久磁石なので、電源は必要なし
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適
吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]
質量(kg)1.6
ハンドル長さ(mm)150
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
標準タイプの永磁リフティングマグネットPLS300及びPLS600にアタッチメントを装着し等辺山形鋼を搬送可能としたタイプです。
アタッチメントを取り外すことで通常のPLS300及びPLS600として使用可能です。
山吊り及び谷吊りの両方に対応したアタッチメントとなっております。
アタッチメント山・谷吊り共用
適合寸法(m)山吊り:3以下、谷吊り:1.5以下
便利な一時切り機能を標準で搭載しています。
従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。
従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。
バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。
AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。
制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。
バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。
離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。
操作方法は自動手動切替式です。
用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)5.8
使用率(%)50ED (1サイクル 10min)
質量(kg)170
操作方法自動 ・ 手動 切替式
バッテリー44B19R (充電器は別売りです)
付属品比重計 1本
1台
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
関連キーワード