5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部信号でもON、OFFが出来ます。 ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。 幅(mm)230 高さ(mm)100 奥行(mm)155 入力電圧(V)単相 AC100
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。 吸着力(N)3300 (330kgf) 取付ねじM12 深20 電圧(V)90 電流(A)0.35 質量(kg)2.7 仕様回り止穴:6キリ深6
1台
53,880 税込59,268
7日以内出荷

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。 仕様回り止穴:
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転角度が自由に得られる機構です。 温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に 適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)