「自動車 撥水剤」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
ガラスよりも硬い微粒子の研磨剤を使用することにより研磨力を大幅にアップしました。これによりウォータースポット、シリコン系撥水コートなどのタフなコート膜や汚れも落とします。
界面活性剤により、油膜などの汚れに対し強力な洗浄力を発揮します。
ウインドーのガラスコーティング前の下地処理に最適です。クリアな視界が確保されます。
適合油膜などの汚れ
付属品専用パッド
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤
短時間で本格的な撥水コーティングを実現
液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計
全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
危険物の類別非危険物
特性撥水
スプレー式の超撥水コーティング剤。
簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。
仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。
付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。
ギラツキのない光沢が得られます。
用途自動車ボディ用
成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類
内容量(L)2
液性中性
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(2L)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード