絞り込み
ブランド
- アイビル
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
アイビル
アイビルのページです。アイビルは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在58件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

エアリーミスト ミニ
アイビル¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ。安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等全長(mm)208容量(mL)220ボトル径(Φmm)60口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
エアリーミスト
アイビル¥989税込¥1,0881本当日出荷高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます材質ボトル:PE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス全長(mm)270容量(mL)300ボトル径(Φmm)50口径(mm)0.28噴霧量(mL)1.25(1回)
15秒ダブルタイマー
アイビル¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。付属品ストラップ仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒寸法(mm)75×75×10質量(g)48機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石使用電池リチウム電池CR2025×1個電池寿命約1年間バッテリー容量(mAh)170防滴構造JIS C0920 IPX2動作温度範囲(℃)0~40
エアリーミスト ミニミニ
アイビル¥699税込¥7691本3日以内出荷シザーケースにも掛けられるサイズ。材質ボトル:バイオマス30% HDPE、ノズル:PP+PE全長(mm)163色ホワイト容量(mL)100ボトル径(Φmm)45危険物の類別非危険物
クリアロケーションバッグ
アイビル¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷合計4つのポケット。左側のポケットにはティッシュを箱のまま入れることができます。バッグの中には取り外し可能の仕切りが2枚付属。中身をキレイに整理整頓できます。キャリーケースに固定したり、肩にかけたり、シーン別にご利用可能なバッグです。材質PVC寸法(mm)280×160×260
カラーリングレシピ
アイビル¥989~税込¥1,088~1枚ほか3日以内出荷毛束を簡単に付け外しすることができ、書き込むことができることで自分のオリジナルカラーチャートを作れます。バインダーにシートは4枚まで装着可能。
タフタイマー
アイビル¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。仕様最大セット時間:99分50秒質量(g)44タイプ完全防水電源リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×14×90バッテリー容量(mAh)225
耐熱シリコンシート
アイビル¥1,549税込¥1,7041個当日出荷使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。材質シリコン寸法(mm)本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243質量(g)本体:123、化粧箱:148耐熱温度(℃)250
ヘアカラーマスター SE
アイビル¥1,598税込¥1,7581個(1L)3日以内出荷ヘアカラー(ホイルワーク)塗布練習用クリーム。従品と比べ、より一層本物のヘアカラー剤のような質感になりました。色ホワイト対象サロン技術者、ホイルワーク練習者
プロクリップ ラージ
アイビル¥1,498~税込¥1,648~1箱(4本)3日以内出荷から8日以内出荷程よいサイズ感と計算された曲線で使い心地を追求し、アルミのパーツでスライスを取りやすくしています。ソフトラバーを上部中央に施しているので、ウェットでもドライでも上下クリップでしっかりと髪をはさんで固定します。材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール寸法(mm)139×15×18質量(g)13
フェイスブラシ ピクシー
アイビル¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷カラフルカラフルカラーが可愛いフェイスブラシ。ナイロン毛でもソフトタッチを実現。寸法(mm)130全長(mm)130質量(g)74材質(毛)ナイロン
割れないスプレーゼロショック
アイビル¥599税込¥6591本(280mL)当日出荷から5日以内出荷弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP全長(mm)240容量(mL)280ボトル径(Φmm)60危険物の類別非危険物
アイビル カラーラップ
アイビル¥419税込¥4611本(60m)6日以内出荷燃やしてもダイオキシンの発生要因である塩素系ガスを発生しない、日本製のカラー用ラップ。用途ヘアカラー質量(g)235寸法(幅W×長さL)(cm)30×600耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-60
アイビル タイマー T-640D
アイビル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。用途タイマー付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き表示形式デジタル最大設定時間99分50秒設置方法スタンド、マグネットカウントアップ機能最大99分59秒
ヘアダイブラシ バトン
アイビル¥399税込¥4391本3日以内出荷テーパーのついた柔らかな先端のブラシ部分が髪の根元に塗布しやすくなっております。ストレート毛。全長(mm)220材質(柄部)樹脂材質(毛)ナイロン
縮毛矯正用トレーニングマネキン アフロヘアー
アイビル¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷100%人毛を使用しており、ストレートパーマやスタイリングの練習に最適。仕様人毛100%寸法(cm)ハチ周り:約54、毛長縮毛:約20
ふわっとアイマスク JP
アイビル¥689税込¥7581個5日以内出荷鼻息でズレない!シャンプー時の様々な悩みを解決するアイマスクが日本製になってリニューアル!。顔にぴったりとフィットすることで、動きづらくシャンプー時のわずらわしさを軽減します。材質レーヨン寸法(mm)164×65(1枚)
タイマー ショコラ
アイビル¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。寸法(mm)70×90×17質量(g)57電源単4形乾電池×1個機能大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
デジタルタイマースリムキューブ
アイビル¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。寸法(mm)84×42×15質量(g)35電源リチウムボタン電池CR2025×1個機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
アイビル D2アイロン専用耐熱シリコンカバー
アイビル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷全バレルサイズ(25mm/32mm/38mm)に対応。持ち歩く時も、バレルに傷が付いたり、汚れが付くことがなくなります。耐熱ポーチやタオルを巻く場合に比べ、バレルにフィットするのでより安全です。材質耐熱シリコンゴム幅(mm)67全長(mm)227色ブラック直径(Φmm)50高さ(mm)85質量(g)135適合品番D2アイロン(25/32/38mm)耐熱温度(℃)200
バックパック
アイビル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ファッション性と利便性を兼ね備えた大型バックパック。ウィッグが2体入るほどの大容量。ポケット多数・内側撥水加工で整理整頓&お手入れが楽に。付属品トートバック材質ポリエステル寸法(mm)本体:320×260×440、トートバック:380×410質量(g)821
スタジオバッグ
アイビル¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷コンパクトだけど大容量。15個のポケット付。汚れと水に強い丈夫な生地を使用。現役ヘアメイクさんが監修したヘアメイクバッグ。材質ナイロン寸法(mm)255×125×200質量(g)約360ベルト長さ(cm)73~134
セットバッグ
アイビル¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ネイルの検定や、撮影や移動時の持ち運びに最適。多目的に使えるバッグです。材質本体:ポリエステル、底板:PP寸法(mm)190×305×190
スケルトンドライヤー
アイビル¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。付属品ノズル材質ポリカーボネート寸法(mm)235×83×215質量(g)665電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)550/1200電源コード(m)2.75温度設定約70/50℃の2段階
1枚で2回使える替刃EX
アイビル¥999税込¥1,0991箱(10枚)3日以内出荷材質アルミ、ステンレス寸法(mm)替刃1枚:幅58×9質量(g)1箱(10枚入):42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1箱(10枚入):72×12×52対応商品メタルドロップレザー