2ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーミキサー ブレードセット アイビルカラーミキサー ブレードセットアイビル
799税込879
1セット(2本)
3日以内出荷
適合品番アイビルカラーミキサー(CM-20F05)
プロカラーホイル アイビルプロカラーホイルアイビル
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
寸法(mm)幅:120シルバー全長(m)100厚さ(μm)17
チューブしぼり アイビルチューブしぼりアイビル
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
寸法(mm)130×130×厚み30(折りたたみ時)ブルー質量(g)約130
ネイルホイル アイビルネイルホイルアイビル
979税込1,077
1個(400枚)
3日以内出荷
寸法(mm)110×80
カラーリングパレット アイビルカラーリングパレットアイビル
799税込879
1個
3日以内出荷
材質本体:GPS樹脂寸法(mm)長さ:270、幅:100、高さ:30質量(g)63
ホットカーラー アイビルホットカーラーアイビル
889税込978
1個ほか
3日以内出荷
クリンプワッフルアイロン アイビルクリンプワッフルアイロンアイビル
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
材質ナイロン、セラミック質量(g)320(コード含む)消費電力(W)27電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)3本体寸法(mm)260×31×39(コード含まない)プレート寸法(mm)88×15温度設定範囲(℃)110、130、150、170、190(計5段階)
ソフトネック60 アイビルソフトネック60アイビル
4,298税込4,728
1袋(5巻)
3日以内出荷
衿元からのカット毛の侵入を阻止不織布だからお客様にとって肌ざわりが良く快適で簡単に首にフィット
寸法(mm)幅:約60、長さ:540入数90枚(1巻)
CXストレートアイロン アイビルCXストレートアイロンアイビル
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
付属品耐熱パッド材質PBT、アルミ(セラミックコーティング)寸法(mm)約232×33×36質量(g)318消費電力(W)48-33電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)約3温度ヒューズ240℃温度設定範囲(℃)100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
フェイスブラシ ピクシー アイビルフェイスブラシ ピクシーアイビル
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
カラフルカラフルカラーが可愛いフェイスブラシ。ナイロン毛でもソフトタッチを実現。
寸法(mm)130全長(mm)130質量(g)74材質(毛)ナイロン
スプレイヤー ブルボ アイビルスプレイヤー ブルボアイビル
749税込824
1本
3日以内出荷
球根のようにコロンとしたフォルムがおしゃれなスプレイヤー
材質ボトル:PET、ノズル:POM・PP全長(mm)200容量(mL)250ボトル径(Φmm)82
マジパーロッド Uクリップ アイビルマジパーロッド Uクリップアイビル
399税込439
1袋(30個)
3日以内出荷
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP寸法(mm)13×39×5耐熱温度(℃)80
マジパーロッド ロング アイビルマジパーロッド ロングアイビル
799税込879
1袋(10本)
3日以内出荷
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP全長(mm)100直径(Φmm)15耐熱温度(℃)80
マジパーロッド ショート アイビルマジパーロッド ショートアイビル
699税込769
1袋(12本)
3日以内出荷
ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP全長(mm)63耐熱温度(℃)80
サーモローラー アイビルサーモローラーアイビル
899税込989
1袋(4本)ほか
3日以内出荷
マジックカーラー、プラスチック、アルミの三重構造。ヒートパワーで持続性のあるカールをスムーズに作ることが可能です。
材質PP アルミ ナイロン全長(mm)65
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm アイビルアイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mmアイビル
26,900税込29,590
1個(36mm)
6日以内出荷
プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??▼ センサーレス制御機能ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート▼190度の高温下でも作動するLEDを採用(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)▼幅広い温度領域の使用が可能立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎▼海外でも使用できるフリーボルト▼消し忘れ防止機能電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード付属品ファイテン パワーテープ×30材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm アイビルアイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mmアイビル
26,900税込29,590
1個(22mm)
6日以内出荷
プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??▼ センサーレス制御機能ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート▼190度の高温下でも作動するLEDを採用(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)▼幅広い温度領域の使用が可能立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎▼海外でも使用できるフリーボルト▼消し忘れ防止機能電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン22mm幅のストレートアイロンは、カールにも最適!ストレートアイロンでヘアアレンジも楽しみたい方!仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード付属品ファイテン パワーテープ×30材質ナイロン、アルミ質量(g)320タイプ(プレス式)22mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×28コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)