58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます
材質ボトル:PE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス 全長(mm)270 容量(mL)300 ボトル径(Φmm)50 口径(mm)0.28 噴霧量(mL)1.25(1回)
1本
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。
材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP 全長(mm)240 容量(mL)280 ボトル径(Φmm)60 危険物の類別非危険物
1本(280mL)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ。安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。
材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等 全長(mm)208 容量(mL)220 ボトル径(Φmm)60 口径(mm)0.28 噴霧量(mL)1.25(1回)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。
仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒 付属品ストラップ 寸法(mm)75×75×10 質量(g)48 機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石 使用電池リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約1年間 防滴構造JIS C0920 IPX2 動作温度範囲(℃)0~40
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計4つのポケット。左側のポケットにはティッシュを箱のまま入れることができます。バッグの中には取り外し可能の仕切りが2枚付属。中身をキレイに整理整頓できます。キャリーケースに固定したり、肩にかけたり、シーン別にご利用可能なバッグです。
材質PVC 寸法(mm)280×160×260
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮できます。
付属品ノズル 材質ポリカーボネート 寸法(mm)235×83×215 質量(g)665 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)550/1200 電源コード(m)2.75 温度設定約70/50℃の2段階
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用中の熱いアイロンも置くことができます。薄いので、収納も簡単で場所も取りません。
材質シリコン 寸法(mm)本体:200×247、化粧箱:直径60×高さ243 質量(g)本体:123、化粧箱:148 耐熱温度(℃)250
1個
1,549 税込1,704
3日以内出荷

材質本体:PP、底面ゴム:TPR 寸法(mm)長さ:185、幅:110、高さ:60 容量(mL)約600 質量(g)92
1個
689 税込758
3日以内出荷

寸法(mm)130×130×厚み30(折りたたみ時) ブルー 質量(g)約130
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ヘアカラー(ホイルワーク)塗布練習用クリーム。従品と比べ、より一層本物のヘアカラー剤のような質感になりました。
ホワイト 対象サロン技術者、ホイルワーク練習者
1個(1L)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

仕様9行、玉付き 材質ピン:ナイロン、ハンドル:PP、グリップ:PVC 寸法(mm)210×60×35 ブラック 質量(g)56
1本
719 税込791
3日以内出荷

1本
859 税込945
3日以内出荷

鼻息でズレない!シャンプー時の様々な悩みを解決するアイマスクが日本製になってリニューアル!。顔にぴったりとフィットすることで、動きづらくシャンプー時のわずらわしさを軽減します。
材質レーヨン 寸法(mm)164×65(1枚)
1個
689 税込758
6日以内出荷

かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
用途タイマー 付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19 機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き 表示形式デジタル 最大設定時間99分50秒 設置方法スタンド、マグネット カウントアップ機能最大99分59秒
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

程よいサイズ感と計算された曲線で使い心地を追求し、アルミのパーツでスライスを取りやすくしています。ソフトラバーを上部中央に施しているので、ウェットでもドライでも上下クリップでしっかりと髪をはさんで固定します。
材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール 寸法(mm)139×15×18 質量(g)13
1箱(4本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。
寸法(mm)70×90×17 質量(g)57 電源単4形乾電池×1個 機能大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷

1本(70m)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(cm)縦6.8(1シートは29cm~60cmに伸縮) 入数100枚(1巻)
1袋(5巻)
1,898 税込2,088
3日以内出荷


汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。
仕様最大セット時間:99分50秒 質量(g)44 タイプ完全防水 電源リチウム電池CR2032×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×14×90
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)84×42×15 質量(g)35 電源リチウムボタン電池CR2025×1個 機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
799 税込879
3日以内出荷

1個ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラフルカラフルカラーが可愛いフェイスブラシ。ナイロン毛でもソフトタッチを実現。
寸法(mm)130 全長(mm)130 質量(g)74 材質(毛)ナイロン
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃やしてもダイオキシンの発生要因である塩素系ガスを発生しない、日本製のカラー用ラップ。
用途ヘアカラー 質量(g)235 寸法(幅W×長さL)(cm)30×600 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-60
1本(60m)
419 税込461
6日以内出荷

コンパクトだけど大容量。15個のポケット付。汚れと水に強い丈夫な生地を使用。現役ヘアメイクさんが監修したヘアメイクバッグ。
材質ナイロン 寸法(mm)255×125×200 質量(g)約360 ベルト長さ(cm)73~134
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

ネイルの検定や、撮影や移動時の持ち運びに最適。多目的に使えるバッグです。
材質本体:ポリエステル、底板:PP 寸法(mm)190×305×190
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

夏は氷を入れてクールショットスプレー、冬はお湯(約60度)を入れてホットスプレー。魔法瓶構造にて温度を長時間保ちます。
1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛束を簡単に付け外しすることができ、書き込むことができることで自分のオリジナルカラーチャートを作れます。バインダーにシートは4枚まで装着可能。
1枚ほか
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリアセタール 全長(mm)150×140 ホワイト ピン長さ(mm)14
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

材質本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール 寸法(mm)121×14×21 質量(g)11
1箱(6本)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:PP、毛:PBT 寸法(mm)長さ:233、毛の長さ:34、幅:57 質量(g)24
1個
289 税込318
3日以内出荷

1箱(300枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆるーいパーマがかけられる、マジパーロッドが復活販売!!
材質内部ローラー:PP、表面テープ部:ナイロン、Uクリップ:PP 全長(mm)100 直径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80
1袋(10本)
799 税込879
3日以内出荷

全バレルサイズ(25mm/32mm/38mm)に対応。持ち歩く時も、バレルに傷が付いたり、汚れが付くことがなくなります。耐熱ポーチやタオルを巻く場合に比べ、バレルにフィットするのでより安全です。
材質耐熱シリコンゴム 幅(mm)67 全長(mm)227 ブラック 直径(Φmm)50 高さ(mm)85 質量(g)135 適合品番D2アイロン(25/32/38mm) 耐熱温度(℃)200
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

付属品3Dブレード×1、コード、ACアダプタ 材質ABS、PC、PP、ステンレススチール 寸法(mm)80×85×236 質量(g)295 使用時間(分)約80 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(分)約240 入力電源DC5V/1A
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

球根のようにコロンとしたフォルムがおしゃれなスプレイヤー
材質ボトル:PET、ノズル:POM・PP 全長(mm)200 容量(mL)250 ボトル径(Φmm)82
1本
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)