大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。
寸法(mm)70×90×17
質量(g)57
電源単4形乾電池×1個
機能大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)84×42×15
質量(g)35
電源リチウムボタン電池CR2025×1個
機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。
仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒
付属品ストラップ
寸法(mm)75×75×10
質量(g)48
機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石
使用電池リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約1年間
防滴構造JIS C0920 IPX2
動作温度範囲(℃)0~40
関連キーワード