集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)
電流(A)9
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)
電流(A)4.5
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)5,000(定格)
電流(A)22
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)4,000(定格)
電流(A)20
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)3,000(定格)
電流(A)13
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)
電流(A)6.8
電圧(V)AC200
口金E39
安定器必要なし
1式
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
関連キーワード