特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVL00専用三脚 FINIXAUVL00専用三脚FINIXA
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
UVL00用三脚
ストーンチップUVペンライト FINIXAストーンチップUVペンライトFINIXA
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池
GPSアダプター FINIXAGPSアダプターFINIXA
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
センターカップスプレーガン専用アダプター
関連資料(0.13MB)
スプレーガンハンガー FINIXAスプレーガンハンガーFINIXA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
圧力調整器 FINIXA圧力調整器FINIXA
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
bar/psi表記のレギュレーター工具なしで取り付け可能
適合SPG700、SPG900
グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット FINIXAグリーンペイントシステム(GPS) 125μmセットFINIXA
17,980税込19,778
1箱
5日以内出荷
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステムフィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)125
グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット FINIXAグリーンペイントシステム(GPS) 190μmセットFINIXA
17,980税込19,778
1箱
5日以内出荷
利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステムフィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
ミニスプレーガンPRO FINIXAミニスプレーガンPROFINIXA
55,980税込61,578
1丁
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属
仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット FINIXAハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セットFINIXA
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット FINIXAミニスプレーガンPRO+圧力調整器セットFINIXA
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ハイトランスファースプレーガン FINIXAハイトランスファースプレーガンFINIXA
71,980税込79,178
1丁
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
ミキシングボード(ミキシングパレット) FINIXAミキシングボード(ミキシングパレット)FINIXA
4,698税込5,168
1冊(100枚)
5日以内出荷
紙製のパテ練り用定盤使用後はちぎって廃棄できるため、常に清潔で洗浄の手間もありません。含侵防止処理を行ったペーパーを使用し、パテが次の紙に染み出すのを防いでます。2液パテの混合はもちろん、UVパテ等にも使用できます。
サイズ(mm)245×295
ペイントストレーナー FINIXAペイントストレーナーFINIXA
9,898税込10,888
1箱(250枚)
5日以内出荷
水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能耐水性が高い精密度の高いナイロンメッシュを採用小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能
メッシュ寸法(μm)125
タッチアップボトル FINIXAタッチアップボトルFINIXA
16,980税込18,678
1箱(60個)
5日以内出荷
筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトルクロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り溶剤塗料、水性塗料の両方に対応半透明ボトル押しながら回して開けるチャイルドロック式キャップ採用
内容量(mL)50
SPG700用ノズルセット FINIXASPG700用ノズルセットFINIXA
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
SPG700用スプレーガンノズルセット
SPG800用ノズルセット FINIXASPG800用ノズルセットFINIXA
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
SPG900用スプレーガンノズルセット
プラスチック パテスプレッダー FINIXAプラスチック パテスプレッダーFINIXA
3,998税込4,398
1箱(25枚)
5日以内出荷
プラスチック製の使い捨てパテヘラ
寸法(幅W×長さL)(mm)116×78
オーバーオール用膝パッド FINIXAオーバーオール用膝パッドFINIXA
3,198税込3,518
1組(2枚)
5日以内出荷
SOG07~11用膝パッド繰り返し膝をつく作業時に最適
材質ポリエステル
カーボテック オーバーオール FINIXAカーボテック オーバーオールFINIXA
21,980税込24,178
1着
5日以内出荷
カーボン繊維を2%加えて織ったポリエステル生地であるカーボテックにデュポン製のテフロンでコーティング背面とわき下の一部にメッシュ生地を採用し、蒸れを解消フードは首元に収納可能2つのフラップ付き胸ポケットと2つのサイドポケット、フラップ付きのヒップポケットつき10回まで洗濯可能(液温30℃)EN1149-1準拠の帯電防止性能
パーキングセンサーマスク FINIXAパーキングセンサーマスクFINIXA
4,298税込4,728
1袋(60枚)
5日以内出荷
車載パーキングセンサーやキーホールを素早くマスキングできるシール研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。つまめる形状で、簡単・キレイに取り外し可能(塗装時は硬化する前に剥がしてください。)
危険物の類別非危険物
プラスチックリニューアルジェル FINIXAプラスチックリニューアルジェルFINIXA
5,798税込6,378
1本(500mL)
6日以内出荷
色褪せた樹脂パーツや内装のレザーを復活させます。自然な艶を与え色を濃くします。水性、シリコンフリー
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
ブラックタイヤジェル FINIXAブラックタイヤジェルFINIXA
5,698税込6,268
1本(500mL)
6日以内出荷
タイヤの黒さに深みを与え、光沢を長続きさせます。無塗装の樹脂パーツにもご利用いただけます。水性、シリコンフリー
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
Foam it!(フォームイット!) FINIXAFoam it!(フォームイット!)FINIXA
3,698税込4,068
1缶(500mL)
5日以内出荷
脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など危険物の類別非危険物
CSG00用インナーノズル FINIXACSG00用インナーノズルFINIXA
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
CSG00用インナーノズル
危険物の類別非危険物
CSG00用アウターノズル ファイン FINIXACSG00用アウターノズル ファインFINIXA
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
CSG00用アウターノズル ファイン(細目)
危険物の類別非危険物
リムマスキングフィルム FINIXAリムマスキングフィルムFINIXA
13,980税込15,378
1袋(20枚)ほか
5日以内出荷
ゴム紐でリム部分にワンタッチで取り付けることができるマスキングフィルムタイヤを外さず補修できるため、着脱作業だけではなく作業後のバランス調整も不要になります。13インチ~22インチに対応
素材コロナ処理済みHDPE(フィルム部)
SOF25詰替用ロール FINIXASOF25詰替用ロールFINIXA
6,298税込6,928
1巻ほか
5日以内出荷
SOF25詰め替え用ロール
危険物の類別非危険物
スプレーシームシーラー FINIXAスプレーシームシーラーFINIXA
3,598税込3,958
1本(290mL)
6日以内出荷
MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー接着力良好柔軟性が長続きしますFINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)4種類のカラーから選べる
適合容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
CSG00用アウターノズル コース FINIXACSG00用アウターノズル コースFINIXA
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
CSG00用アウターノズル コース(粗目)
危険物の類別非危険物
コンビシーラントガン FINIXAコンビシーラントガンFINIXA
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
1液型シーリング剤用のエアガン290mlと310mlのカートリッジを装着可能FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属
危険物の類別非危険物
サンディングマウス FINIXAサンディングマウスFINIXA
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
サンディングペーパーを貼りつける研磨ブロック(当て木)Φ150mmのペーパーに最適です。(Φ125mmも使用可)人間工学に基づいた形状と力を入れやすい適度な弾力で使いやすい
危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス FINIXAディグリーシングクロスFINIXA
7,798税込8,578
1個(70枚)
5日以内出荷
バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法
材質セルロース、ポリエステル寸法(mm)450×300/枚危険物の類別非危険物
マルチリフティングテープ FINIXAマルチリフティングテープFINIXA
4,298税込4,728
1箱
5日以内出荷
サイズの異なる2枚のフィルム(プラスチック片)がついた耐熱クレープマスキングテープです。モール(トリム)とパネルのすき間にフィルムを差し込んで、リフトアップしてマスキングができます。約4cm毎にミシン目が入っており、手でちぎることができます。剥離紙がついており、さらに外箱がディスペンサーボックスなるため、清潔に保管できます。
長さ(m)10危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセット FINIXAディグリーシングクロス+水性シリコンオフ お試しセットFINIXA
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット
危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー用Oリングセット FINIXAプレッシャースプレー用OリングセットFINIXA
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
LSP20の交換用のOリングセット5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。
危険物の類別非危険物
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ラムウールパッド FINIXAラムウールパッドFINIXA
2,698税込2,968
1枚ほか
3日以内出荷
研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約5材質羊毛危険物の類別指定可燃物
2ステップコンパウンド FINIXA2ステップコンパウンドFINIXA
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
研磨力が高い水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1ステップコンパウンド 1kg FINIXA1ステップコンパウンド 1kgFINIXA
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
マイクロファイバータオル グリーン FINIXAマイクロファイバータオル グリーンFINIXA
2,998税込3,298
1セット(5枚)
翌日出荷
柔らかいマイクロファイバークロスタオルです。
用途塗装面ホコリ取り用グリーン寸法(cm)40×40危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類