カテゴリ

  • 整備工具・収納(12)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(3)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(125)
  • SKC(環境測定)(110)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • ホンダ(32)
  • D-PHASE(ディーフェイズ)(25)
  • AFAM(アファム)(14)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • StarTech.com(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
  • ヤマト科学(7)
  • Y'sGOD(7)
  • 日本ハートビル工業(7)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(7)
  • エスアンドエスサイクル(7)
  • CKD(6)
  • ラムマウント(6)
  • BAGSTER (バグスター)(6)
  • brembo(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has 20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
フロントハブプーラー用センターボルト HASCOフロントハブプーラー用センターボルトHASCO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
オイルシールプーラー HASCOオイルシールプーラーHASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
ベアリングインストーラ 深型 HASCOベアリングインストーラ 深型HASCO
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。
プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
ベアリングプーラー HASCOベアリングプーラーHASCO
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
ベアリングプーラー HASCOベアリングプーラーHASCO(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
フロントハブプーラー HASCOフロントハブプーラーHASCO
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷
ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
クラッチディスク・パイロットシャフト HASCOクラッチディスク・パイロットシャフトHASCO
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCOドライブシャフトブーツチェンジャーHASCO
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
ダブルクラッチディスクパイロットシャフト HASCOダブルクラッチディスクパイロットシャフトHASCO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
尿素フィルターレンチ HASCO尿素フィルターレンチHASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
樹脂製のフィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
メーカーふそう適合車種ふそう(4t/大型車)差込角SQ×対辺(mm)9.5/14(HEX)エンジン型式6M6/6R10/6R20適合純正型番MX002907・MX934552
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCOフロントホイールベアリングインナーレースプーラーHASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
用途ハイエース200系専用。
ショートラム 20t HASCOショートラム 20tHASCO
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ハブボルトインサーター HASCOハブボルトインサーターHASCO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
大型車のハブボルト打ち込みサポートツール。 M20およびM24のJIS規格ホイール用ハブボルト専用です。 ボルトの頭部ではなく、ツバ部を叩けます。
フロントハブ抜き台2 HASCOフロントハブ抜き台2HASCO
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します
用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
エアーブレーキチューブリムーバー HASCOエアーブレーキチューブリムーバーHASCO
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。
用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
エアーブレーキチューブリムーバー HASCOエアーブレーキチューブリムーバーHASCO
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。
用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
ホースバンドプライヤー HASCOホースバンドプライヤーHASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ホースバンド専用プライヤーがついに誕生首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
520用ケース圧入ピン HASCO520用ケース圧入ピンHASCO
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。